Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner 24249-14 DIN A4 A-Z 24Fächer Polypropylen si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127218895
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-14
EAN/GTIN:
     4013951011328
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pultordner
pagna pultordner a-z
Ideal zum Vorsortieren von Belegen, Unterlagen und Informationen. Mit verstärktem und dehnbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Maße:
26,5 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Karton/Papier, laminiert
Werkstoff:
Papier, Polypropylen
Farbe:
silber
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: hänge ordner, hängeordner a4, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 10,02*
1
€ 6,78*
ab € 7,08*
€ 10,34*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,61*
1
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,19*
1
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.