Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium, genarbt Oxford 100460992, für Format A4, Folienstärke 120µm, transparent, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012165
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100460992
EAN/GTIN:
     4002030149939
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 genarbt oben und r...
Prospekthülle in Premium-Qualität aus genarbter, blendfreier, dokumentenechter 0,12 mm PP-Folie.
Inhalt der Packung 100 Stück, Öffnung oben und links, Lochung Hüllen Eurolochung, dokumentenecht ja, Papiereinlage nein, Lochrandverstärkung ja, Material Polypropylen (PP) Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Folienstärke:
120
Farbe:
transparent
Inhalt der Packung:
100 Stück
Öffnung:
oben und links
Oberfläche:
genarbt
Lochung Hüllen:
Eurolochung
dokumentenecht:
ja
Papiereinlage:
nein
Lochrandverstärkung:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
230
Höhe:
304
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Prospekthülle Premium, genarbt, Hülle, Hüllen, OHP-Abhefthülle, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,35*
€ 14,06*
2 Tage
62
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,89*
€ 14,66*
2 Tage
191
€ 2,90*
ab € 10,57*
€ 15,58*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,33*
€ 23,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100460989
ab € 3,68*
Ähnlich
Oxford
100460993
ab € 26,10*
Ähnlich
Oxford
100460995
ab € 11,17*
Ähnlich
Oxford
100460996
ab € 23,68*
Ähnlich
Oxford
100460997
ab € 11,58*
Ähnlich
Oxford
100460994
ab € 3,26*
Ähnlich
ELBA
100460988
ab € 17,42*
Ähnlich
ELBA
100460999
ab € 2,84*
Ähnlich
Hamelin
100460990
ab € 14,52*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.