| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012053 Herst.-Nr.: 4339 000 EAN/GTIN: 4000225433900 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle aus starker PP-Folie, leicht genarbt. Mit verstärktem Lochrand und überlappendem Heftrand. Dokumentenecht. Inhalt der Packung 100 Stück, Öffnung oben und Lochseite, Lochung Hüllen Eurolochung, Papiereinlage nein, Lochrandverstärkung ja, Material Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Folienstärke: | 80 | Farbe: | transparent | Inhalt der Packung: | 100 Stück | Öffnung: | oben und Lochseite | Oberfläche: | matt | Lochung Hüllen: | Eurolochung | Papiereinlage: | nein | Lochrandverstärkung: | ja | Spitzenqualität Hüllen: | ja | Material: | Polypropylen (PP) | dokumentenecht: | Ja | Besonderheit: | mit überlappendem Heftrand, leicht genarbt, 80 my | Breite: | 250 | Höhe: | 320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthülle DIN A4, Hülle, Hüllen, OHP-Abhefthülle, Prospekt-Hülle, Prospekthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,75* | € 15,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,76* | € 16,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,72* | € 18,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 13,73* | € 19,84* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,70* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|