Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4 quer FolderSys® 40111-24, rauch-glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011987
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-24
EAN/GTIN:
     4250037417166
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Mit Druckknopf-Verschluss aus glänzender Folie, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
rauch-glänzend
für Format:
DIN A4 quer
Höhe:
235
Öffnung:
lange Seite
Inhalt der Packung:
10 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glänzend
Breite:
335
dokumentenecht:
ja
Aufhängeloch:
nein
Folienstärke:
200
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, umlaufmappe, dokumentenmappe a4, Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4 q, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,57*
8 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 3,39*
2 Tage
61
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,53*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 7,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.