Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Dehnfalte FolderSys® 40105-04, für Format A4 quer, farblos-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011919
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40105-04
EAN/GTIN:
     4250037413182
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 30 mm und Klettverschluss. Dokumentenecht.
Inhalt der Packung 10 Stück, Öffnung lange Seite, Aufhängeloch nein, dokumentenecht ja, Oberfläche matt, Breite 330mm, Höhe 250mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 quer
Farbe:
farblos-transluzent
Inhalt der Packung:
10 Stück
Öffnung:
lange Seite
Aufhängeloch:
nein
dokumentenecht:
ja
Oberfläche:
matt
Breite:
330
Höhe:
250
Folienstärke:
200
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe foldersys a4 quer, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, Dokumententasche mit Dehnfalte, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,96*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,68*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 9,78*
3 Tage
35
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,15*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40105-44
ab € 7,10*
Ähnlich
FolderSys
40105-54
ab € 7,11*
Ähnlich
FolderSys
40105-64
ab € 7,14*
Ähnlich
FolderSys
40105-84
ab € 7,08*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.