Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40105-44 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau, Transparent A4


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
FolderSys 40105-44 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau, Transparent A4
FolderSys 40105-44 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau, Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96519590
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40105-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichttasche für Format A4 quer, umlaufende Dehnfalte 30mm, mit Klettverschluss. Passend für 250 Blatt Papier (80g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Oberflächentyp
Glänzend
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
250 Blätter
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Mittelschnalle
Anzahl der Ordnerklappen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,40*
€ 13,566
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,10*
€ 8,449
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40105-54
ab € 7,11*
Ähnlich
FolderSys
40105-64
ab € 7,11*
Ähnlich
FolderSys
40105-84
ab € 7,14*
Ähnlich
FolderSys
40105-04
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.