Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard DIN A4 pph Kunststofftechnik GmbH 100810998, Folienstärke 50µm, Öffnung oben, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011862
Hersteller:
     pph Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     100810998
EAN/GTIN:
     8595033200227
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Standardqualität, dokumentenecht. Für den täglichen Gebrauch.
Inhalt der Packung 100 Stück, Oberfläche glänzend, Lochung Hüllen Eurolochung, Papiereinlage nein, Material Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Folienstärke:
50
Farbe:
farblos
Inhalt der Packung:
100 Stück
Öffnung:
oben
Oberfläche:
glänzend
Lochung Hüllen:
Eurolochung
Papiereinlage:
nein
Spitzenqualität Hüllen:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, Prospekthülle Standard DIN A4, Hülle, Hüllen, OHP-Abhefthülle, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 6,14*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 6,58*
9 Tage
93
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,57*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Ähnlich
pph Kunststofftechnik
100810140
ab € 2,09*
Ähnlich
pph Kunststofftechnik
PPH100810938
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.