Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle für Visitenkarten-Ringbuch, einreihig sigel VZ350, für Anzahl Karten 80, transparent, PG=10ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011381
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ350
EAN/GTIN:
     4004360980350
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Aus stabilem Kunststoff mit je 8 Taschen zum Einstecken von Visitenkarten oder anderen Karten. Passende Erweiterung für die beiden einreihigen Visitenkarten-Ringbücher von SIGEL aus Kunststoff (Art. Nr. VZ300) und Echtleder (Art. Nr. VZ204). Maße (B x H x T): 116 x 252 x 0,3 mm.
Lochung 4-Ringlochung, Öffnung seitlich, Höhe 252mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Anzahl Karten:
80
Lochung:
4-Ringlochung
Öffnung:
seitlich
Höhe:
252
Inhalt der Packung:
10 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, visitenkartenabhefthülle sigel, visitenkarten prospekthüllen, visitenkartenhülle für 8 karten, Hülle für Visitenkarten-Ringbuch, einrei, Hülle, Hüllen, OHP-Hülle für Ringmappe, Ringmappen-OHP-Hülle, Ringmappenhülle, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Hülle, Visitenkarten-Hüllen, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenalbum-Einlage, Visitenkartenalbum-Register, Visitenkartenalbumeinlage, Visitenkartenalbumregister, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenhülle für Ringbuch, Visitenkartenhüllen, Visitenkartenhüllen für Ringbuch, Visitenkartenringbuch-Einlage, Visitenkartenringbuch-Register, Visitenkartenringbucheinlage, Visitenkartenringbuchregister
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,54*
€ 9,85*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,54*
€ 9,90*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 10,02*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,21*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,94*
€ 10,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,664* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.