Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhüllen für Ringbücher einreihig transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Visitenkartenhüllen für Ringbücher einreihig transparent VE=10 Stück
Visitenkartenhüllen für Ringbücher einreihig transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA159193
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ350
EAN/GTIN:
     4004360980350
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
  • 10 transparente Hüllen mit je 8 Taschen zum Einstecken von Visitenkarten.
  • Das praktische Erweiterungs-Set für einreihige Visitenkarten-Ringbücher von Sigel.
  • Für 80 Visitenkarten bis max. 90x58 mm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzhüllen für 80 Karten
Breite:
111 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
252 mm
Marke:
Sigel
Material:
PP (Polypropylen)
max. Abmessung der Karten:
90x58mm
max. Anzahl der Karten:
80
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenringbuch
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, visitenkartenabhefthülle sigel, visitenkarten prospekthüllen, visitenkartenhülle für 8 karten, Ablage, Hülle, Klebetasche, Schutzhülle, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Klebetasche, Visitenkarten-Schutzhülle, Visitenkartenablage, Visitenkartenklebetasche, VisitenkartenSchutzhülle, Visitenkartentasche
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,48*
€ 9,93*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 9,98*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 10,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,25*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,92*
€ 10,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,692* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.