Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang WEKRE 301-100 gelb, gelb, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011014
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     301-100 gelb
EAN/GTIN:
     4018924301024
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Metalldeckleiste.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Packung mit:
25
Höhe:
310
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
Stahl
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
45
für Papiergrößen:
DIN A4
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp gelb, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,89*
9 Tage
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,91*
2 Tage
27
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,81*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 5,83*
8 Tage
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 7,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.