| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011014 Herst.-Nr.: 301-100 EAN/GTIN: 4018924301024 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang, Breite 45mm, Höhe 310mm, Lochung 6 Ohne Heftfalz, mit Metalldeckleiste. Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein, Packungsmenge 25 Eigenschaft: 45mm breit, 310mm hoch Farbe: gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp gelb, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, aus, Kunststoff, DIN, 301-100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,17* | € 3,89* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,75* | € 4,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,42* | € 5,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,27* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1708* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|