| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853261008 Herst.-Nr.: 3011000200 EAN/GTIN: 4018924301024 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen (PP). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 45 x 310 mm (lang). Weitere Informationen: | | Breite: | 45 | Farbe: | gelb | Höhe: | 310 | Lochung: | Lochabstand 60 und 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,18* | € 3,89* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,91* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,77* | € 4,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,42* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|