Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 grün, grün, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011006
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 grün
EAN/GTIN:
     4018924201010
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Packung mit:
25
Höhe:
150
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
PP
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
34
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, wekre heftstreifen grün, musterbeutel klammern, abheftstreifen grün, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,89*
2 Tage
252
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 0,94*
1 Tag
432
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,04*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,51*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 3,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,43*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,59*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.