Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Plastik, 34x150mm, 25 Stück, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853259012
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     2012500110
EAN/GTIN:
     4018924201010
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: links gelocht, 6 und 8 cm Abstand. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: dunkel grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 0,96*
Lager 690
293
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,06*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.