Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken Leitz 3726-00-11, chamois, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010927
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3726-00-11
EAN/GTIN:
     4002432306718
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus Manilakarton 250 g/m² (RC), lang, mit Umschlagklappe und Heftfalz. Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Höhe:
305
mit Heftfalz:
ja
Material Deckschiene:
Polypropylen (PP)
Lochung:
6 + 8 cm, 8cm-Lochung geöst
Inhalt der Packung:
25 Stück
Material:
Manilakarton (RC)
Papiergewicht:
250
Breite:
60
Material Aufreihband:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftrücken beige, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,86*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,504*
€ 0,996*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 23,44*
€ 31,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.