Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe Color Clip WOW Leitz 4185-00-23, für Format A4, Füllvermögen 30, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010692
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4185-00-23
EAN/GTIN:
     4002432106486
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Hochwertige Klemm-Mappe, ideal zum Transportieren oder Präsentieren von Unterlagen. Mit drehbarem Clip-Verschluss für einen sicheren Halt der Unterlagen. Passt in WOW Ablagebox, Standard Stehsammler und Briefkörbe.
Farbe Rückseite pink, Farbe Klemme silber
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Füllvermögen:
30
Farbe Vorderseite:
pink
Farbe Rückseite:
pink
Farbe Klemme:
silber
Material Klemme:
Kunststoff
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
222
Höhe:
310
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe leitz a4, clip-hefter leitz, clip hefter, Klemm-Mappe Color Clip WOW, Clipfhefter, Klemmhandmappe, Klemmhebel-Mappe, Klemmmappen, Klipphefter, Mappe mit Klemme, Präsentations-Klemmmappe, Präsentationsmappe mit Klemme, Sammelmappe, Sammelmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 2,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,69*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 6,78*
9 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
46330023
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.