Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DURALUX® DURABLE 2680-06, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010613
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2680-06
EAN/GTIN:
     4005546201641
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster 90 x 57 mm. Transparente Innentasche im Rückendeckel. Einreißschutz durch kunststoffummantelte Heftzunge. Einschubkanal für Hängeschiene 1531. Aus transluzenter Folie. Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format DIN A4 Überbreite.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Material Heftmechanik:
kunststoffummantelt
Höhe:
310
Abheftvorrichtung:
ja
für Format:
DIN A4+
Besonderheit:
transparente Innentasche für ungelochtes Schriftgut. Mit Ein
Material:
Folie
Einstecktasche:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Breite:
245
Vorderdeckel transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, karton schnellhefter, karton-schnellhefter blau, Schnellhefter DURALUX®, Angebotshefter, Hefter, Präsentationshefter für Angebote, Prospekthüllen-Schnellhefter, Prospekthüllen-Sichthefter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,56*
1 Tag
93
1
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,78*
2 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,79*
1
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,01*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,10*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.