Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hartpappe Sonderformat FALKEN 11285905, für Format A5 quer, schwarz marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010475
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285905
EAN/GTIN:
     4014481085261
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit präzise schließender Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, ohne Kantenschutz, mit Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild.
Rückenbreite 80mm, Breite 283mm, Höhe 180mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt nein, Griffloch ja, Kantenschutz nein, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5 quer
Rückenbreite:
80
Breite:
283
Höhe:
180
Farbe:
schwarz marmoriert
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
Hartpappe
Überzug außen:
Hartpappe
Material Heftmechanik:
Metall vernickelt
für Anzahl Blatt:
600
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, aktenordner falken 75 mm, aktenordner a5 quer, aktenordner a5 quer schwarz, Ordner Hartpappe Sonderformat, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,64*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 3,31*
2 Tage
226
1
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,43*
1 Tag
59
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,52*
2 Tage
329
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.