Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA rado plast A5 hoch, 75 mm ELBA 100022640, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010370
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022640
EAN/GTIN:
     4002030101517
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger Aktenordner für höchste Beanspruchungen. Der Ordner ist mit einer extrem strapazierfähigen PP Kunststoff-Folie überzogen und somit schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Der hochwertige Folienüberzug sorgt somit für Langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Ein metallgefasstes Griffloch und der Metallkantenschutz ermöglichen eine komfortable und sichere Handhabung. Mit auswechselbarem, langlebigem Rückenschild zur individuellen Beschriftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
230
Kantenschutz:
nein
Griffloch:
ja
Überzug außen:
PP
Fassungsvermögen:
ca. 500 Blatt
Besonderheit:
für ca. 500 DIN A5-Blätter. Beschriftungsmöglichkeit mit ELB
Sichttasche am Rücken:
ja
Ringmechanik:
präzise schließende Hebelmechanik
Breite:
220
Rückenbreite:
75
Ordnermechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Überzug innen:
PP
Schlitze:
ja
Deckblatt:
ja
für Format:
DIN A5 hoch
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner rot elba, aktenordner a5 hoch, aktenordner a5 hoch rot, Ordner ELBA rado plast A5 hoch, 75 mm, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 4,73*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 4,81*
2 Tage
10
1
€ 2,90*
ab € 4,97*
€ 5,13*
1
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 6,09*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,39*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.