Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationshülle CombiFile Leitz 4729-00-03, farblos, PG=3ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010228
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4729-00-03
EAN/GTIN:
     4002432371082
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Die Kombination aus Sicht- und Prospekthülle mit 3 Fächern mit Registertaben zur Sortierung der Unterlagen. Mit patentiertem, einklappbarem Lochrand. Strapazierfähige, dokumentenechte Folie. Mit Verschlusslasche und Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Öffnung:
seitlich und oben
Spitzenqualität Hüllen:
ja
Inhalt der Packung:
3 Stück
Besonderheit:
Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit Beschriftungss
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
genarbt
dokumentenecht:
ja
Fassungsvermögen:
40 Blatt (80 g/qm)
Folienstärke:
200
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, leitz organisationshüllen, sichthülle und prospekthülle, Organisationshülle CombiFile, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,00667*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 7,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 7,99*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 13,71*
9 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.