Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Prospekthüllen CombiFile mit 3 Fächern A4 PP farblos VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile mit 3 Fächern A4 PP farblos VE=3 Stück
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile mit 3 Fächern A4 PP farblos VE=3 Stück
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile mit 3 Fächern A4 PP farblos VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA660500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47290003
EAN/GTIN:
     4002432371082
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
  • einklappbarer Lochrand macht die Hülle flexibel für Ablage im Ordner, zum Stapeln auf dem Schreibtisch oder unterwegs
  • rechte Seite zu 1/6 geschlossen, damit nichts herausfällt
  • Blickschutz für vertrauliche Unterlagen
  • mit Beschriftungsstreifen für schnelles wieder finden
  • mit 3 Fächern zur Sortierung
  • Material PP,0,20mm
  • dokumentenecht
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Sichthülle mit 3 Fächern
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.187 kg
dokumentenecht:
ja
EAN Packung:
4002432513260
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, leitz organisationshüllen, sichthülle und prospekthülle, 4729, Abhefthülle, Hülle, Prospekthülle, Schriftgut, Sichthülle, ungelochtes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,00667*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 8,00*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 15,06*
9 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 2,00667*
€ 2,38794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91667*
€ 2,28084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81667*
€ 2,16184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75667*
€ 2,09044
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,75334*
€ 2,08647
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 36,12006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.