Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSD D3-S4620 SSDSC2KG019TZ01 1920 GB 3,9 DWPD 2,5" 63,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D3 SSDSC2KG019TZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 SSDSC2KG019TZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1062-425397
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KG019TZ01
EAN/GTIN:
     735858482646
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
63,5mm (2,5"), 1920 GB, Solid-State Drive, SATA-6Gb/s, Bauhöhe 7mm, 256-Bit-AES, 3D-TLC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Intel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
13
pro Stück
€ 4,45*
ab € 360,68*
€ 415,70*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 379,49*
€ 434,88*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 381,79*
€ 436,69*
5 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 385,89*
€ 441,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 420,57*
€ 479,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.