Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-6049GP-TRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-6049GP-TRT
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-6049GP-TRT
Artikel-Nr.:
     1062-420555
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6049GP-TRT
EAN/GTIN:
     0672042359103
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro rack server 4he
Weitere Informationen:
Hersteller:
Supermicro
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 7.185,45*
€ 7.461,03*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.413,57*
€ 7.686,15*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.686,15*
€ 9.146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.630,06*
€ 9.079,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.479,91*
€ 8.901,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.413,57*
€ 8.822,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.