BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 6000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666,2933 MHz |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 20 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel C622 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Skalierbare Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 2000 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 1 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 9.5 - 12.5 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 166.7 A |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 815 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Gewicht | 29700 g |
| Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH) | 73.5 x 265 x 40 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
| Intel® Optane™ Memory-bereit | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 3,5 | 24 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 45300 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl Lüfter | 8 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |