Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handaktenbogen advo-spezial mit Einnahmen/Ausgaben - Tauenkarton 120 g/m² - chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH4240-53
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH4240-53
EAN/GTIN:
     4260259252865
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Handaktenbogen advo-spezial® mit Einnahmen/Ausgaben - Tauenkarton 120 g/m² - chamois

Informationen zur Akte, Auslagen / Kostenberechnung nach RVG und Einnahmen / Ausgaben

  • Format: 456 x 313 mm gefalzt auf 228 x 313 mm
  • Material: Tauenkarton 120 g/m²
  • Aktualisierte Gebührenabrechnung nach KostRÄG 2021 (Tabelle auf Seite 2)
  • Ausführung: gefalzt und gelocht
  • Packung: 100 Stück
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Handaktenbogen Tauenkarton
Ausführung:
Einzelbogen gefalzt und gelocht
Format:
228 x 313 mm
Farbe:
chamois
Karton:
120 g/m²
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
FH1487-53
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.