| |
|
| Artikel-Nr.: 1055-FH1487-53 Herst.-Nr.: FH1487-53 EAN/GTIN: 4260259252728 |
| |
|
| | |
| Handaktenbogen advo-spezial® mit Soll/Haben - Tauenkarton 120 g/m² - chamois Für Mandatsdaten, Buchhaltungs- (Soll / Haben) und Kosteninformationen nach RVG - Format: 456 x 313 mm gefalzt auf 228 x 313 mm
- Material: Tauenkarton 120 g/m²
- Ausführung: gefalzt und gelocht
- Mit Checkliste für die Akten-Ablage
- Aktualisierte Gebührenabrechnung nach KostRÄG 2021 (Tabelle auf Seite 4)
- Packung: 100 Stück
- Farbe: chamois
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Handaktenbogen Tauenkarton | Ausführung: | Einzelbogen, gefalzt und gelocht | Format: | 228 x 313 mm | Farbe: | chamois | Karton: | 120 g/m² | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |