Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter FOLIO mit 2 Taschen, 2 Abheftvorrichtungen, Links-/Rechtsheftung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AP2481-22
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AP2481-22
EAN/GTIN:
     4260259256658
Suchbegriffe:
Anwalt-Pendelhefter
Notar-Pendelhefter
Rechtsanwalt-Pendelhefter
Anwalts-Hefter

Pendelhefter FOLIO mit 2 Taschen, 2 Abheftvorrichtungen, Links-/Rechtsheftung, grau

  • Ausgestattet mit Pendel-Kunststoffträger, Spezialklammern und Deckleisten
  • Zwei dehnbare Taschen mit schwarzen Spezialfröschen
  • System Pendelbeschlag: LEITZ / ELBA
  • Pendelfalz mit 2 Breitstichen geheftet
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m2-Manilakarton
  • Der Karton ist mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlochungen geöst
  • Packung: 30 Stück
Weitere Informationen:
Verwendung:
Für Folio-Formate
Beschlag:
PD-Kunststoffträger
Abheftvorrichtungen*:
2
Taschen:
2
System:
LEITZ / ELBA
Maße H x B:
342 x 280 mm
Taschenhöhe:
170 mm
Manilakarton:
320 g/m²
Packungsinhalt:
30 Stück
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Anwaltshefter, Notar-Hefter, Notarhefter, Rechtsanwalthefter, Rechtsanwalts-Hefter, Rechtsanwaltshefter, Pendel-Hefter, Pendelhefter, anwaltshefter rechtsheftung, pendel hefter, pendelhefter grau, Pendelh efter, pendelregistratur en, pendelregistratur, p endelhefter rechtsanwalt, pendelhe fter mit tasche, anwaltbedarf, li nksheftung, amtsheftu ng
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,95*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,26*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,55*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,79*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,66*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 23,78*
Zubehör
advo
AA4102-00
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.