Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldeckleisten advo-spezial 120 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH6509-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH6509-00
EAN/GTIN:
     4260259251134
Suchbegriffe:
Metalldeckleisten

Metalldeckleisten advo-spezial® 120 mm, 100 Stück

  • Zur Verwendung in Kombination mit Spezialklammer, etc.
  • Mit 8 cm Standard-Lochung
  • Aus extra zähem Walzstahl
  • Extralang: 120 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
alle gängigen Hängeregistraturen
Ausführung:
Deckleiste extralang
Länge:
120 mm
Lochung:
80 mm
Farbe:
messingfarben
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-40
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-53
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1210-60
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1220-30
ab € 1,65*
Zubehör
advo
AH1220-40
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1220-53
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-60
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1287-22
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-30
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-31
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-40
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-50
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-51
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-53
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.