Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AP1378-22
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AP1378-22
EAN/GTIN:
     4260259252032
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung grau
pendel hefter

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, grau

Die Pendelhefter der ReNo-Serie sind die platzsparende Alternative zur Hängeregistratur

  • Linksheftung = Amtsheftung, das aktuellste Schriftstück liegt unten
  • Ausgerüstet mit Spezialklammern und Deckleisten
  • System Pendelbeschlag: Leitz / Elba
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Dehnbare Tasche mit Leinenfröschen
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Die Pendelhefter sind mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abheftvorrichtung, mit Tasche
Heftung:
Amtsheftung = Linksheftung
Grammatur:
320 g/m²
Höhe:
320 mm
Breite:
275 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, 1452502, 14525-02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,96*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,25*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 4,95*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,56*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,78*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,66*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 23,74*
Zubehör
advo
AA4102-00
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.