Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkundenrolle Buchform - 200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AO1358-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AO1358-00
EAN/GTIN:
     4260259251974
Suchbegriffe:
Urkunden-Rolle
Urkundenrolle
urkundenrolle

Urkundenrolle Buchform - 200 Seiten

Enthält:

  • Verzeichnis der Erbverträge
  • Alphabetisches Register

Ausführung:

  • Buchform mit festem Halbleineneinband und verstärkten Ecken
  • 200 Seiten hochwertiges Schreibpapier 90 g/m²
  • Farbe: schwarz / grau
Enthält Spalte 2a
Spalte 2a: Ort des Amtsgeschäfts (lt. AV des MJ v. 26.06.2011 / DONot § 8 neuer Abs. 4)
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
Buchform mit Namensregister
Format:
DIN A4
Seiten:
200
Besonderheit:
Strapazierfähiger Einband mit Leinenrücken und verstärkten Ecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AO1362-10
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.