Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden- und Formularkasten FK 22 mit Schuber, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN4723-30
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN4723-30
EAN/GTIN:
     4260259251882
Suchbegriffe:
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Formularständer

Urkunden- und Formularkasten FK 22 mit Schuber, blau

  • Dieser Formular- und Urkundenkasten lässt sich durch beiliegende Verbindungselemente mühelos zum Archiv-System ausbauen (siehe unten)
  • Original Urkundenkasten, kein Nachbau
  • Die stabilen Kästen sind sehr hoch stapelbar, so sind Urkundenarchive mit einer Höhe von über 2 m möglich
  • Hergestellt aus starker Spezialpappe und formaldehydfreier Spanplatte
  • Die Kästen sind mit robustem, lackiertem Kambrik-Papier bezogen
  • Metall-Clip zum Herausziehen des Einsatzes und Verschließen des Kastens
  • Metallfenster inkl. Einsteckschild auf der Vorderseite
  • Lieferumfang: Kasten, 2 Stifte, 1 Plättchen

Aufbau Archivsystem:

  • Auf der Ober- und Unterseite dieses Urkunden- / Formularkastens befinden sich jeweils zwei Einsteck-Ösen
  • Die Kästen werden in gewünschter Breite nebeneinander aufgestellt und in die oberen Ösen jeweils ein Stahl-Stift gesteckt (die Hälfte des jeweiligen Stiftes sollte immer noch herausschauen)
  • Im Anschluss die Kästen mittels Plättchen, die über die Sifte gesteckt werden, verketten
  • Die zweite Reihe wird mit den Ösen in der Unterseite der Kästen auf die hälftig rausstehenden Stifte der ersten Reihe gesetzt
  • Die nächte Reihe wird wieder mit Stiften und Plättchen bestückt usw.

TIPP:

  • Der FK 22 (130 mm) besitzt die doppelte Höhe des FK 20 (65 mm), deshalb sind diese Kästen im Archivsystem hervorragend miteinander kombinierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Frontklappe und ausziehbarem Schuber
Öffnungsrichtung:
nach vorne
Beschriftungsschild:
Metallrahmen mit Einsteckschild
Maße H x B x T:
130 x 260 x 365 mm
Innenmaße:
115 x 235 x 345 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Sortierfächer, Urkunden-Archiv, Urkunden-Kasten, Urkundenarchiv, Urkundenkasten, belegfächer, urkundenkästen Urkundskästen Urkundskasten Urkundenkarton Urkunden-Kasten Urkunden-karton Stapelboxen Stapel-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN4210-20
ab € 30,66*
Ähnlich
advo
AN4244-20
ab € 30,61*
Ähnlich
advo
AN4244-70
ab € 30,46*
Ähnlich
advo
AN4723-20
ab € 24,13*
Ähnlich
advo
AN4723-22
ab € 24,23*
Ähnlich
advo
AN4723-60
ab € 24,24*
Ähnlich
advo
AN4723-70
ab € 24,21*
Ähnlich
advo
AN5060-20
ab € 30,09*
Ähnlich
advo
AN5060-70
ab € 30,08*
Ähnlich
advo
AN5286-20
ab € 23,54*
Ähnlich
advo
AN8510-20
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.