Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkundenkasten / -archiv H13 mit Schuber, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN5286-20
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN5286-20
EAN/GTIN:
     4260259251943
Suchbegriffe:
Urkunden-Archiv
Urkunden-Kasten
Urkundenarchiv
Urkundenkasten

Urkundenkasten / -archiv H13 mit Schuber, schwarz

  • Dieser Urkundenkasten lässt sich durch beiliegende Verbindungselemente mühelos zum Urkunden-Archiv ausbauen (siehe unten)
  • Original Urkundenkasten, kein Nachbau
  • Die stabilen Kästen sind sehr hoch stapelbar, so sind Urkundenarchive mit einer Höhe von über 2 m möglich
  • Hergestellt aus extra starker Spezialpappe und formaldehydfreier Spanplatte
  • Mit robustem lackiertem Kambrik-Papier bezogen
  • Metall-Clip zum Herausziehen des Einsatzes und Verschließen des Kastens
  • Die linke Seitenwand des Einsatzes ist verkürzt, um das Herausnehmen der Urkunden oder Dokumente zu erleichtern
  • Beschriftungsschild auf der Vorderseite
  • Lieferumfang: Kasten, 2 Stifte und 1 Plättchen

Aufbau Archivsystem:

  • Auf der Ober- und Unterseite dieses Urkundenkastens befinden sich jeweils zwei Einsteck-Ösen
  • Die Kästen werden in gewünschter Breite nebeneinander aufgestellt und die oberen Ösen jeweils mit ein Stahl-Stift bestückt
  • Die Stifte sollten nur bis zur Hälfte in den Ösen stecken (nicht tiefer)
  • Im Anschluss die Kästen mittels Plättchen, die über die Sifte gesteckt werden, verketten
  • Die zweite Reihe wird mit den Ösen in der Unterseite der Kästen auf die hälftig rausstehenden Stifte der ersten Reihe gesetzt
  • Die nächte Reihe wird wieder mit Stiften und Plättchen bestückt usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Frontklappe und ausziehbarem Schuber
Öffnungsrichtung:
nach vorne
Beschriftungsschild:
Etikett
Maße H x B x T:
130 x 255 x 370 mm
Innenmaße:
115 x 230 x 339 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: urkundenkästen Urkundskästen Urkundskasten Urkundenkarton Urkunden-Kasten Urkunden-karton Stapelboxen Stapel-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN4210-20
ab € 30,71*
Ähnlich
advo
AN4244-20
ab € 30,61*
Ähnlich
advo
AN4244-70
ab € 30,47*
Ähnlich
advo
AN4723-20
ab € 24,20*
Ähnlich
advo
AN4723-30
ab € 24,18*
Ähnlich
advo
AN4723-40
ab € 24,05*
Ähnlich
advo
AN4723-60
ab € 24,06*
Ähnlich
advo
AN4723-70
ab € 24,16*
Ähnlich
advo
AN5060-20
ab € 30,16*
Ähnlich
advo
AN5060-70
ab € 30,26*
Ähnlich
advo
AN8510-20
ab € 30,87*
Ähnlich
advo
AN5286-30
ab € 23,56*
Ähnlich
advo
AN5286-40
ab € 23,54*
Ähnlich
advo
AN5286-60
ab € 23,47*
Ähnlich
advo
AN5286-70
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.