Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, hellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH6671-55
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH6671-55
EAN/GTIN:
     4260259257921
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung gelb
hänge hefter

Hängehefter ORGA+TM mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, hellgelb

Hängehefter mit integrierter transparenter Organisationsleiste zur Aufnahme von Organisationsstreifen in verschiedenen Ausführungen und Farben

  • Linksheftung = Amtsheftung, das aktuellste Schriftstück liegt unten
  • Ausgerüstet mit Spezialklammern und Deckleisten
  • Große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Individuelle Organisation durch unterschiedliche Organisationsstreifen möglich
  • Aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Organisationsdruck auf dem Vorderdeckel
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Abheftlöcher geöst

Hinweis

  • Hängeschienen und Orgastreifen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial&reg;
Ausführung:
2 Abheftvorrichtungen, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
hellgelb
Höhe:
320 mm
Breite:
265 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, 1207212, 12072-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1347-10
ab € 7,02*
Zubehör
advo
AH3080-10
ab € 7,39*
Zubehör
advo
AH3086-10
ab € 7,72*
Zubehör
advo
AH4253-10
ab € 7,39*
Zubehör
advo
AH4253-31
ab € 7,38*
Zubehör
advo
AH4253-40
ab € 7,39*
Zubehör
advo
AH4253-50
ab € 7,40*
Zubehör
advo
AH4253-51
ab € 7,37*
Zubehör
advo
AH4253-61
ab € 7,39*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,66*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 23,77*
Zubehör
advo
AA4102-00
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.