Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Registratur-Organisationsleisten
>
Organisationsstreifen
>
Artikel
Orgastreifen für ORGA+ Hängehefter - Vorderseite: 1-31, Rückseite: 1-31 - weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1055-AH4253-10
Hersteller:
advo
Herst.-Nr.:
AH4253-10
EAN/GTIN:
4260259250915
Suchbegriffe:
Organisations-Streifen
Organisationsstreifen
Schnellhefter Organisationsstreifen
organisationsstreifen
Orgastreifen für ORGA+ Hängehefter - Vorderseite: 1-31, Rückseite: 1-31 - weiß
Zum Einschieben in die Organisationsleiste
Blatt mit Perforationen zum Abtrennen der Einzelstreifen
Maße Einzelstreifen LxH: 316 x 17 mm
Beschriftungsfeld / Rubrum: 115 mm
Material: Karton 250 g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
für Orga+ Serie
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
100 Stück
Vorderseite:
1 - 31
Rückseite:
1 - 31
... >
Hänge- und Pendel-Registratur
>
Hängehefter Anwalt/Notar
>
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,61*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, grau
advo
AH6651-22
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, blau
advo
AH6651-30
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, hellblau
advo
AH6651-31
€ 2,66*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, grün
advo
AH6651-40
€ 2,66*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, maisgelb
advo
AH6651-50
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, orange
advo
AH6651-51
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, chamois
advo
AH6651-53
€ 2,66*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, rot
advo
AH6651-60
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, grau
advo
AH6652-22
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, blau
advo
AH6652-30
€ 2,66*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, hellblau
advo
AH6652-31
€ 2,64*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, grün
advo
AH6652-40
€ 2,64*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, maisgelb
advo
AH6652-50
€ 2,65*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, orange
advo
AH6652-51
€ 2,66*
Zubehör
Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, chamois
advo
AH6652-53
€ 2,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.