Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ReNo-COMFORT mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1288-60
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1288-60
EAN/GTIN:
     4260259250533
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter kaufm. heftung rot
hänge hefter

Hängehefter ReNo-COMFORT® mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, rot

Die Hängehefter der ReNo-COMFORT‌®-Serie ersparen Ihnen die Ausrüstung mit Abheftklammern, Deckleisten und Hängeschiene, da diese eingeheftet und im Preis enthalten sind!

  • Rechtsheftung = kaufmännische Heftung, die aktuellsten Schriftstücke liegen oben
  • Schlitzstanzung am Falz, zur wahlweisen Positionierung des optionalen Klarsichtfensters
  • Eine große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlöcher geöst
  • Dunkelrote ReNo-COMFORT-Hefter gibt es z.Zt. nur mit Linksheftung, diese können durch Umstecken der Abheftvorrichtung ganz einfach auf Rechtsheftung umgerüstet werden
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
1 Abheftvorrichtung, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
rot
Höhe:
318 mm
Breite:
260 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,94*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,27*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 4,97*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,55*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,79*
Zubehör
advo
AH1296-00
ab € 26,56*
Zubehör
advo
AH1296-05
ab € 6,82*
Zubehör
advo
AH1293-00
ab € 7,12*
Zubehör
advo
AH1305-10
ab € 12,49*
Zubehör
advo
AH1305-30
ab € 12,44*
Zubehör
advo
AH1305-40
ab € 12,47*
Zubehör
advo
AH1305-50
ab € 12,36*
Zubehör
advo
AH1305-60
ab € 12,36*
Zubehör
advo
AH1306-10
ab € 2,15*
Zubehör
advo
AH1306-31
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.