Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ReNo-BASIC mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Rechts-/Linksheftung, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1220-53
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1220-53
EAN/GTIN:
     4260259250366
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter 320g chamois
hänge hefter

Hängehefter ReNo-BASIC® mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Rechts-/Linksheftung, chamois

ReNo-BASIC®-Hefter sind durch Rillungen auf Vorder- und Rückendeckel flexibel als Rechts- oder Linkshefter zu nutzen

  • Kompatibel mit der ReNo-COMFORT®-Serie
  • Bestens für alternative Abheftvorrichtungen wie Schlauchheftung geeignet
  • Schlitzstanzung am Falz, zur wahlweisen Positionierung des Klarsichtfensters
  • Eine große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlöcher: geöst

Hinweis:

  • Spezialklammern, Deckleisten, ggf. Schlauchheftungen sowie Hängeschienen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
2 Abheftvorrichtungen, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
chamois
Höhe:
318 mm
Breite:
260 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
für 80 mm, Spezialklammer (offen / geschlossen) oder Schlauchheftung
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, 1427913, 14279-13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,95*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,27*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 4,97*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,58*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,78*
Zubehör
advo
AH1296-00
ab € 26,76*
Zubehör
advo
AH1296-05
ab € 6,79*
Zubehör
advo
AH1293-00
ab € 7,11*
Zubehör
advo
AH1305-10
ab € 12,46*
Zubehör
advo
AH1305-30
ab € 12,42*
Zubehör
advo
AH1305-40
ab € 12,44*
Zubehör
advo
AH1305-50
ab € 12,42*
Zubehör
advo
AH1305-60
ab € 12,39*
Zubehör
advo
AH1306-10
ab € 2,17*
Zubehör
advo
AH1306-31
ab € 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.