|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1055-AG1280-00 Herst.-Nr.: AG1280-00 EAN/GTIN: 4260259250281 |
| |
|
|  |  |
 | Anwaltsjournal G - 150 Doppelseiten Buchhaltungsjournal für Anwälte und Notare mit 150 Doppelseiten - Strapazierfähiger Einband mit Leinenrücken und verstärkten Ecken
- Seiten aus holzfreiem Bücherschreibpapier, weiß
- Lineatur: rot und blau
- Format BxH: aufgeschlagen ca. 850 x 305 mm
- Farbe: schwarz / grau
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: | Anwaltsjournal G | Seiten: | 150 Doppelseiten | Besonderheit: | Strapazierfähiger Einband mit Leinenrücken und -ecken | Höhe: | 310 mm | Breite: | 430 mm | Farbe: | schwarz/grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Buchungsjournale, Rec hnungsausgangsbuch, Rechnungseingangsb uch, journalbuchführun gshefte |
|  |  |
| |