Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-908763502010 Herst.-Nr.: 90876350201099 EAN/GTIN: 4012555042202 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Zum manuellen Einrollen von Münzen.
- Papier : farbig mit Schrägschnitt.
- Gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank.
- Inhalt: 50 Blatt
- Der Wert der Münzrolle, die Anzahl der darin befindlichen Münzen sowie die betreffende Stückelung sind auf dem Rollenpapier in der Form (Wertangabe) Euro (Münzstückzahl) x (Münzwert) Euro vermerkt.
Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Farbe: | orange | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Münzrollen, Rollengeld, Geldrollen, Münzrollenpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | 5 | | € 8,00* | ab € 5,06* | € 7,02* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,95* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|