Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse EUROKORD 7104 PU/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse EUROKORD 7104 PU/R
Kasse EUROKORD 7104 PU/R
7104 PU-R offen
Artikel-Nr.:
     1048-671040112179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     67104011217999
EAN/GTIN:
     4012555033033
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter 2 euro

Produktbeschreibung:

    EUROKORD Rolljalousiekasse 7104 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • REKORD Kasse 10 PL mit 10 Einzelmünzbehältern (2 EURO bis 1 EURO-Cent / 2 x 1 EURO und
  • 2 x 10 EURO-Cent)
  • 7 Banknotenfächer
  • Muldeneinsatz MU 4/2 mit 4 Mulden Gr. 2
  • hinter dem Banknotenfach weitere Ablagemöglichkeiten

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 9,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
9,9 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geld sicher aufbewahren, Münzbehälter, Banknotenfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,87*
€ 1.160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,98*
€ 1.150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,62*
€ 1.118,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,39*
€ 1.084,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,90*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,14*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.