Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-381500110079 Herst.-Nr.: 38150011007999 EAN/GTIN: 4012555032432 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Schreibtischkasse REKORD 8150 PL mit geringerer Breite für Schreibtische mit kurzem Auszug (Normalzug) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Mulde und Rollenfach. Auch für Rollcontainer geeignet. - 8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
- 5 Banknotenfächer
- 1 Münzmulde Gr. 2
- 1 Rollenfach
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 47,0 x 33,0 x 11,5
- Gewicht: 1,77 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 47 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 11,5 cm | Gewicht: | 1,77 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,20* | € 241,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 212,65* | € 252,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,83* | € 432,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|