Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MINIKORD 815 RE (B x T x H in cm) 38,5 x 32,0 x 6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MINIKORD 815 RE
Kasse MINIKORD 815 RE
Artikel-Nr.:
     1048-308150311191
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30815031119199
EAN/GTIN:
     4012555032111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent , 5 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen und 1 Geldrollenfächer.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 38,5 x 32,0 x 6,0
  • Gewicht: 1,77 kg
  • Farbe: graphitschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1,77 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, Kassenschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.