Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TBS074 Design Tabletständer quer mit Akku, Apple iPad Pro 11.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104013
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TBS074
EAN/GTIN:
     4260596523178
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
TabLines TBS074 Design Tabletständer quer mit Akku, Apple iPad Pro 11.0

Der TabLines TBS074 Design Tabletständer im Querformat mit Akku für das neue Apple iPad Pro 11 ist ein formschöner Tablet Bodenständer. Die integrierte Powerbank macht die Tabletständer unabhängig von Stromquellen und verlängert den kabelfreien, Akku betriebenen Einsatzzeitraum um bis zu acht Stunden.

Elegantes Design. Der TabLines TBS074 Design Tablet Bodenständer präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Aufgrund seines geringen Gewichts lässt sich der Tablet Standfuß kinderleicht überall positionieren. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen den Tabletständer zu einem Gewinn für jeden Ort an dem Inhalte präsentiert werden sollen.
Optimiert für den öffentlichen Gebrauch. Der TabLines TBS Design Bodenstandfuß ist unempfindlich gegen Gebrauchsspuren jeglicher Art und aus massivem Stahl gefertigt. Er besitzt eine weiße, seidenmatte Vorderseite, gefertigt als Kunststoffbeschichtung. Die Rückseite der TabLines Tablet Design Stele ist schwarz, pulverbeschichtet und mit Mikrostruktur versehen. Ein visuell überzeugendes und langlebiges Produkt.
Einsatz in allen Bereichen möglich. Mit dem TabLines Design Tablet Bodenstandfuß TBS074 wird das Apple iPad Pro 11 zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor in Meeting- und Konferenzräumen als Raumbuchungssystem, an Flughäfen als Check-in Terminal, als interaktive Informationsquelle in Showrooms wie z.B. in Autohäusern, Möbelgeschäften, Galerien, Museen, Einkaufszentren uvm.
Integrierte Powerbank. Der TabLines TBS074 Design Tabletständer ist ausgestattet mit einer 26.000 mAh Powerbank. Der Akku verlängert die Einsatzdauer des neuen Apple iPad Pro 11 um bis zu acht Stunden. Mit dem mitgelieferten USB Kabel kann die Powerbank aufgeladen werden.
Für jeden die passende Variante. Den TabLines TBS Bodenständer TBS074 gibt es im Hoch- oder Querformat und optional mit einer 26.000 mAh Powerbank. Der Akku verlängert die Einsatzdauer des eingesetzten Tablets um bis zu acht Stunden. TabLines bietet für das Apple iPad Pro 11 verschiedene modellspezifische Tablethalterungen an. Neben dem TBS Bodenständer sind weiterhin zum Beispiel Design Tablet Tischständer, Schutzgehäuse, anschraubbare Tischhalterungen für mehr Diebstahlschutz oder Tablet Wandhalterungen verfügbar.
- Geeignet für Apple iPad Pro 11.0
- Bodenstandfuß
- Rahmenfarbe vorne weiß, seidenmatt RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Querformat
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Das Tablet Apple iPad Pro 11 ist nicht enthalten
- Batterie: Lithium-Polymer Akku (Powerbank)
- Kapazität: 26.000 mAh / 37 Wh
- Eingang: 5V DC / 2A max.
- Ausgang: 5V DC / 2,4A max.
- Inklusive Micro-USB Ladekabel

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Apple iPad Pro 11.0

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Technische Details Apple iPad Pro 11.0 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 11" (279,6 mm)
- Spannungsversorgung: USB-C Ladekabel
- Bluetooth 5.0
- Auflösung: 2388 x 1668 Pixel bei 264 ppi
- Abmessungen (HxBxT): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm
- Gewicht (Wi-Fi) + Wi-Fi + Cellular Modelle: 468 g
- W-LAN: WLAN (802.11a/b/g/?n/ac), simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz)
- Batterie:Lithium-Polymer-Batterie mit 29,37 Wattstunden - Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit
- Modellnummern: A1980, A2013, A1934 Wi-Fi + Cellular, A1979Lieferung nur Ständer ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: notebookakku für apple, TabLines, TBS074, Design, Tabletständer, quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,10*
€ 1.113,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,45*
€ 1.107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,58*
€ 1.071,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,93*
€ 1.043,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,94*
€ 995,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.