Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Priorit Monitoreinhausung PRIODIS F30 feuerhemmend 55 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Priorit
Priorit
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103843
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     DIS3055-075-127-19
EAN/GTIN:
     4260596521112
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse priorit
brandschutzgehäuse
Fertigungsartikel , Lieferzeit 8 Wochen !

Priorit Monitoreinhausung PRIODIS F30 feuerhemmend 55 Zoll

Die Priorit Display Einhausung F30 PRIODIS DIS3055-075-127-19 ist für Monitore mit 55Zoll geeignet. Die Einhausung bietet Schutz gegen Brand und Rauch und ist dadurch optimal für den Gebrauch an Flucht- und Rettungswegen.

Die Priorit Displayeinhausung PRIODIS F30 DIS3055-075-127-19 feuerhemmend ist für Monitore mit 55 Zoll geeignet. Das Gehäuse ist eine sichere feuerhemmende Monitoreinhausung für Flucht- und Rettungswege. Die Einhausung besteht aus nichtbrennbarem Material, umschließt die Monitore vollständig und verhindert den Austritt von Rauch und Feuer. Das Gehäuse bietet einen Feuerwiderstand über 30 Minuten
Das Brandschutzgehäuse verfügt über einen rauchdichten Abschluss auf unebener Wand und über eine Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel. Das 55 Zoll Display Gehäuse ist betriebsfertig mit Rauchschutzdichtung und F30 Glas. Die Be- und Entlüftung erfolgt über eine Lüftung am Rahmen des Gehäuses.
- Bildschirmgröße: 55 Zoll
- Außenmaße (HxBxT): 834x1478x215 mm
- Gewicht: 96 kg
- Geprüfter und zertifizierter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutzart entsprechend IP 54
- Schutz gegen Vandalismus
- Rauchdichter Abschluss auf unebener Wand
- Betriebsfertiges Gehäuse mit Rauchschutzdichtung und F30 Glas
- Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel
- Nichtbrennbares Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche
- Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar
- Klassifizierung A2 - s1, d0
- Standardfarbe weiß - ähnlich RAL 9016
- Einfach Montage
- Feuerhemmend: PRIORIT Bauteilehaben eine nachgewiesene feuerhemmende Funktion über 30 Minuten. Die Klassifizierung erfolgt nach DIN 4102 = F30 / EN 13501 = El30
- Rauchgeschützt: Priorit Bauteile verfügen zum Rauchschutz über eine dauerelastische Rauschschutzdichtung und über eine im Brandfall selbstaufschäumende Brandschutzdichtung
- Nichtbrennbar: Priorit Bauteile und Verbundstoffe in inklusive Oberfläche geprüft und nach EN 13501-1 klassifiziert: nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A2 - s1, d0

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Schutzgehäuse ohne Monitor

Weitere Suchbegriffe: Priorit, Monitoreinhausung, PRIODIS, F30, feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.979,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.111,05*
€ 3.702,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.055,85*
€ 3.636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.998,74*
€ 3.568,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.979,70*
€ 3.545,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.