| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969103841 Herst.-Nr.: DIS3040-057-095-19 EAN/GTIN: 4260596521099 |
| |
|
| | |
| Priorit Monitoreinhausung PRIODIS F30 feuerhemmend 40 Zoll Die Priorit Display Einhausung F30 PRIODIS DIS3040-057-095-19 ist für Monitore mit 40 Zoll geeignet. Die Einhausung bietet Schutz gegen Brand und Rauch und ist dadurch optimal für den Gebrauch an Flucht- und Rettungswegen. Die Priorit Displayeinhausung PRIODIS F30 DIS3040-057-095-19 feuerhemmend ist für Monitore mit 40 Zoll geeignet. Das Gehäuse ist eine sichere feuerhemmende Monitoreinhausung für Flucht- und Rettungswege. Die Einhausung besteht aus nichtbrennbarem Material, umschließt die Monitore vollständig und verhindert den Austritt von Rauch und Feuer. Das Gehäuse bietet einen Feuerwiderstand über 30 Minuten Das Brandschutzgehäuse verfügt über einen rauchdichten Abschluss auf unebener Wand und über eine Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel. Das 40 Display Gehäuse ist betriebsfertig mit Rauchschutzdichtung und F30 Glas. Die Be- und Entlüftung erfolgt über eine Lüftung am Rahmen des Gehäuses. - Bildschirmgröße: 40 Zoll - Außenmaße (HxBxT): 654x1158x215 mm - Gewicht: 67 kg - Geprüfter und zertifizierter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen - Rauchschutz - Kapselung der Brandlast - Schutzart entsprechend IP 54 - Schutz gegen Vandalismus - Rauchdichter Abschluss auf unebener Wand - Betriebsfertiges Gehäuse mit Rauchschutzdichtung und F30 Glas - Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel - Nichtbrennbares Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche - Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung - Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar - Klassifizierung A2 - s1, d0 - Standardfarbe weiß - ähnlich RAL 9016 - Einfach Montage - Feuerhemmend: PRIORIT Bauteilehaben eine nachgewiesene feuerhemmende Funktion über 30 Minuten. Die Klassifizierung erfolgt nach DIN 4102 = F30 / EN 13501 = El30 - Rauchgeschützt: Priorit Bauteile verfügen zum Rauchschutz über eine dauerelastische Rauschschutzdichtung und über eine im Brandfall selbstaufschäumende Brandschutzdichtung - Nichtbrennbar: Priorit Bauteile und Verbundstoffe in inklusive Oberfläche geprüft und nach EN 13501-1 klassifiziert: nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A2 - s1, d0 Lieferumfang: Siehe Beschreibung Lieferung nur Schutzgehäuse ohne Monitor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Priorit, Monitoreinhausung, PRIODIS, F30, feuerhemmend |
| | |
| |