Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MonLines MWD001W Design Wand Display 32 Zoll Premium hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MonLines
MonLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102226
Hersteller:
     MonLines
Herst.-Nr.:
     MWD001W
EAN/GTIN:
     4260516895859
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

Das MonLines Design Wanddisplay MWD001W in weiß bringt im schlanken Design einen hochwertigen 32 Zoll LG Monitor sowie die gesamte Technik, inklusive Ihrem bevorzugten Rechner, unter. Inklusive Wandbefestigung für die Ausrichtung im Hochformat.

MonLines MWD001W Design Wand Display 32 Zoll Hochformat weiß
Das MonLines digitale Wanddisplay MWD001W in weiß bringt im schlanken Design einen hochwertigen 32 Zoll LG Monitor sowie die gesamte Technik, inklusive Ihrem bevorzugten Rechner, unter. Das integrierte LG Display beeindruckt durch eine großflächige und brillante Darstellung all Ihrer Werbebotschaften auch unter schwierigen Lichtverhältnissen. Die moderne Upgrade-fähige Technologie bildet eine attraktive Plattform für professionelle zielgruppengenaue Präsentationen.
Wanddisplay - LG Monitor Wandhalterung
Bei dem MonLines Design Wanddisplay MWD001W ist eine 6mm starke ESG-Schutzscheibe vollflächig an der Frontseite angebracht. Ideal können die verschiedenen MonLines Display Wandhalter für Digital Signage Einsatzbereiche als Werbemittel eingesetzt und z.B. in Kinos, Schaufenstern, Einkaufszentren, auf Messen, Bahnhöfen oder Flughäfen verwendet werden. Digitale Werbemittel unterstützen die Wirksamkeit von großflächigen Darstellungen von Bild und Video.
Technische Details MonLines MWD001W Design Wand Display:
Material: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, glatt glänzend
Fest verklebte, rückseitig keramisch bedruckte Frontscheibe 6mm ESG,
kantengeschliffen und mit Fase versehen
LG Monitor Displaygröße: 32 Zoll
Ausrichtung: Hochformat
Blickwinkel: 178°/178°
Maße (BxHxT): ca. 860 x 555 x 81 mm
Gewicht: ca. 27kg
Display Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Helligkeit: 450 cd/m², LED-Backlight
Schutzklasse: IP 20
Anschlussstrom: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Betriebsdauer: 20/7
Gewährleistung: 12 Monate (optional 24 Monate)
Wählbare Optionen:
Aluminiumoptik mit spezieller Pulverbeschichtung
IR-Touch (Infrarotrahmen) oder PCAP (Durchglastouch)
Mini-PC mit WLAN-Modul
Flightcase
Content-Management-Software

Lieferumfang: 1 Stück Wand Display inklusive Monitor

Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, digital signage, MonLines, MWD001W, Design, Wand, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.640,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,97*
€ 3.142,754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.623,15*
€ 3.121,549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,67*
€ 3.011,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,30*
€ 2.942,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.411,77*
€ 2.870,006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.