Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyundai D49EMNI Indoor Display Slim 49Zoll FullHD mit I/R Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyundai
Hyundai
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101876
Hersteller:
     Hyundai
Herst.-Nr.:
     D49EMNI
EAN/GTIN:
     8809093752979
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Das Hyundai D49EMNI Display ist eine Digital Signage Lösung für den Innenbereich mit einem 49' Monitor, einem schlanken Design und ausgestattet mit einer Infrarot Tochfunktion sowie einem eingebauten Media Player. Der Touchmonitor verfügt über eine eingebaute Videowall-Funktion und kann sowohl im Hoch- als auch Querformat angebracht werden.

Hyundai D49EMNI Indoor Display Slim FullHD 49" Touchmonitor
Dank des fortschrittlichen Produktdesigns erfüllt Hyundai Digital Signage Display die Anforderungen für verschiedene Digital Signage-Lösungen. Sie profitieren nicht nur von dem schlanken und einfachen Design, sondern auch von der Energie Einsparung von bis zu 40 Prozent. Der Hyundai D49EMNI ist ein 49 Zoll Monitor und wiegt 25,6 kg.
Der Hyundai D49EMNI Touchmonitor besticht durch eine einfache Bedienung, einen eingebauten Media Player, der es ermöglicht verschiedene Inhalte wie Videos und Bilder abzuspielen, und eine höhere Helligkeit und Kontrast als Standard-LCD-Panels. Die Touchfunktion basiert auf der Technologie der Infrarot Strahlenmatrix und kann im Single- oder Multitouch-Modus betrieben werden.
Der Hyundai D49EMNI bietet vielfältige Lösungen für Digital Signage Einsatzbereiche. Ideal können die verschiedenen Hyundai Monitore als Werbemittel z.B. mit Indoor Displays in Kinos, Schaufenstern, Einkaufszentren, Flughäfen oder mit wetterfesten Outdoor Displays an Fassaden, Bushaltestellen, Bahnhöfen oder an Orten mit hohem Publikumsverkehr verwendet werden.
Technische Details Hyundai D49EMNI Indoor Display Slim FullHD 49 Zoll
Bildschirmgröße: 49"
Ausrichtung: Hoch- oder Querformat
Typ: LCD
Display Farben: 1.07B
Auflösung: 1920 x 1080
Helligkeit: 500 cd/m²
Auflösung: 1080p
Verhältnis: 16:9
Kontrastverhältnis: 4000:1
Gewicht: 26,5 kg
VESA Halterung: 300x300, 400x300, 400x400 mm
Hintergrundbeleuchtung: LED
Eingebaute Video Wall Funktion
Unterstützt HDMI 2.0 & VGA (1080p)
USB Plug & Play (JPG & MP4)

Weitere Suchbegriffe: Signage Display, digital signage 49", digital signage, Hyundai, D49EMNI, Indoor, Display, Slim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.940,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,53*
€ 2.491,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,52*
€ 2.469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,91*
€ 2.398,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,74*
€ 2.352,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,61*
€ 2.309,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.