Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101595
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1,5935E+11
EAN/GTIN:
     4260372452074
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar mit 2 Metern Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management ermöglicht dabei individuelle Lösungen für nahezu jede Anforderung.

EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar 2m
Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Kabelbrücke für Sicherheit und Ordnung. Die Schiene ist trittfest, überrollgeeignet und so flach gestaltet, dass keine Stolperkante entsteht. In ihrem stabilen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium werden Strom- und Datenkabel separiert in zwei Kammern geführt.
Zusatzmodule wie Abzweigungen, Kreuzungen oder Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Büroraumplanung, zudem kann die EVOline Bridge auf Länge gefertigt werden. Auch für den Anschluss der EVOline WireLane steht ein entsprechendes Adaptermodul zur Verfügung.
Technische Details EVOline Bridge verklebbare Kabelbrücke 2000mm:
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit schwarzer Dekorblende
Flexible Büroraumplanung durch Zusatzmodule
Zwei separate Kabelkammern für Strom- und Datenkabel
Maße (LxBxH): 2000 x 156 x 17 mm
Montagevariante: verklebbar
Inkl. acht CableClips, die Verrutschen von Kabeln verhindern
Achtung: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
Kann mit EVOline WireLane kombiniert werden
Erhältliche Zusatzmodule (bitte separat bestellen):
Bridge Bogen Modul 90° (159350900600): Verbindung von Bridge Kabelbrücken im 90° Winkel
Bridge T-Modul (1593509002000): T-förmige Verbindung von 3 Bridge Kabelbrücken
Bridge Kreuz Modul (159350900200): Kreuzförmige Verbindung von 4 Bridge Kabelbrücken
Bridge Adapter Modul (159350900100): Endstück oder zum Verbinden mit WireLane
Bridge Vertikal Modul (159350900400): vertikale Verbindung von Bridge Kabelbrücken
Bridge Verbindungen (159350900300): gerade Verbindung von Bridge Kabelbrücken

Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal 2m, fußbodenkanal, evoline kabelbrücke, EVOline, Bridge, Aluminium, verklebbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.