Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969100699 Herst.-Nr.: PPC 2500 silver EAN/GTIN: 8712285325229 |
| |
|
| | |
| Mit der Vogels PPC 2500 Beamer Deckenhalterung silber können Sie Ihren Projektor bequem an der Decke befestigen. Der Beamer darf dabei ein Gewicht von max. 25 kg bei der Vogel's PPC2500 Projektorhalterung haben Vogels PPC 2500 Beamer Deckenhalterung 25kg silber Der Vogel's PPC 2500 Projektor Deckenhalter ist speziell für die neue Generation von Projektoren bis 25kg gedacht. Diese Halterung ist mit einer einzigartigen Feineinstellung für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Zusätzliche Fixierungen werden mitgeliefert, um die gewünschte Position beizubehalten. Technische Details Vogels PPC2500 Projektor Deckenhalterung Schwenkbar um 360° Neigbar 15° Max. Gewicht: 25 kg Anzahl Geräte: 1 Min. Deckenabstand: 144mm Max. Deckenabstand: 144mm Bereich Ø 30-410mm Feineinstellungmöglichkeit Fixierung in alle Richtungen Einfache Befestigung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogels, PPC, 2500, Beamer, Deckenhalterung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,14* | € 118,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,03* | € 118,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 92,05* | € 118,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,64* | € 128,91* | | | | Lager 1039 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,249* | € 264,179* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|