Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969100693 Herst.-Nr.: PPC 1540 silver EAN/GTIN: 8712285325083 |
| |
|
| | |
| Mit der Vogels PPC 1540 Beamer Deckenhalterung silber können Sie Ihren Projektor bequem an der Decke befestigen. Der Prohjektorhalter hat eine variable Höhenverstellung von 400-550mm. Der Beamer darf dabei ein Gewicht von max. 15kg bei der Vogel's PPC1540 Projektorhalterung haben Vogels PPC 1540 Beamer Deckenhalterung 15kg silber Der Vogel's PPC 1540 Projektor Deckenhalter ist speziell für die neue Generation von Projektoren bis 15kg gedacht. Diese Halterung ist mit einer einzigartigen Feineinstellung für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Zusätzliche Fixierungen werden mitgeliefert, um die gewünschte Position beizubehalten. Vogels Projektorhalterung für in der Höhe einstellbare Projektor-Deckenhalter können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Das Vogel's CIS® Cable Inlay System geht über die gesamte Länge des Profils und ermöglichtt sogar die Verlegung der Kabel nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle erforderlichen Kabel und ermöglichtt es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken Technische Details Vogels PPC1540 Projektor Deckenhalterung Schwenkbar um 360° Neigbar 15° Max. Gewicht: 15 kg Anzahl Geräte: 1 Min. Deckenabstand: 400mm Max. Deckenabstand: 550mm Halterungssbereich des Beamers Ø 30-337mm Kabelkanal in der Säule Feineinstellungmöglichkeit Fixierung in alle Richtungen Einfache Befestigung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogels, PPC, 1540, Beamer, Deckenhalterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,05* | € 118,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 91,71* | € 118,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,33* | € 128,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,25* | € 129,25* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,888* | € 266,218* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|