Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanish Mobiler Mardervertreiber TVT-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vanish
Vanish
Artikel-Nr.:
     1039U-9859871451
Hersteller:
     VANISH
Herst.-Nr.:
     871451
EAN/GTIN:
     4260631255033
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Vanish Mobiler Mardervertreiber TVT-1

Der mobile Marderschreck vertreibt Marder, Ratten, Mäuse und mehr tierschonend, ohne Gift und Fallen. Er schützt Dachböden, Motorräume, Gartenschuppen, Keller uvm. Die zufälligen in Intervallen ausgesendeten Schallwellen irritieren die Tiere und vertreibt diese umwelt- und tierfreundlich. Features: Vertreibt Marder, Ratten, Mäuse etc. tierschonend Zufällig in Intervallen ausgesendeten Schallwellen irritiert die Tiere Kompakte Form Einfache Montage z.B. mit Kabelbinder oder Schrauben Praktische und flexible Platzierung dank Batteriebetrieb Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz Technische Daten: Vertreibungsmethode: Schallwellen Audiofrequenz: 12 kHz Audiopegel: 83 dB @ 1 m Intervall: Periodisch-zufällig Spannungsversorgung: 2x LR14-Baby/C Batterie 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) Batterielaufzeit: bis zu 8 Monate Schutzart: IP54 Maße (BxHxT): 130x41x64 mm Gewicht: 113 g Lieferumfang: Mardervertreiber Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Vanish, Mobiler, Mardervertreiber, TVT-1, 871451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.